曜日別特売
00334878 抗菌防臭防ダニマットレス 三和製作所 52604941

抗菌防臭防ダニマットレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード52604941品番00334878
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダニを寄せ付けず、イヤな臭いも防ぐ抗菌防臭防ダニマットレス
高い忌避効果を発揮して、ダニを寄せにくくします。
抗菌防臭加工のSEKマーク取得
干したりする際も約3kgと軽量のため、移動が簡単です。
安心の日本製

材質側地:綿100%(防ダニ、抗菌防臭加工)、中材:ウレタンフォーム、日本製質量(kg)3ブルー幅(cm)91厚さ(cm)6奥行き(cm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする