AGF ブレンディ スティック カフェオレ100本

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(7g×100本) 注文コード52604957 品番72238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 100本は、マグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、クリーミー&スイートな味わいのカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。
カフェオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。
甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。

種類エスプレッソ・オレ微糖 用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。 シリーズブレンディ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
休憩所

大容量ですが場所も取らず取り出すのも簡単に取り出せます

2025-11-25
用途:
事務所来客用
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

来客でも、職員でも気軽に飲めるように購入しました。
大容量の為、しょっちゅう頼まなくて済むのが良い。

2025-07-24
用途:
仕事の休憩

スーパーなどでは、余り100個入りの販売がなく
モノタロウでは、割安で買えるのでありがたかったです。

2025-04-15
用途:
事務用品
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

来客用に購入しました。みなさん「おいしい」と好評です。再度購入を考えています。

対象商品:
70343289
2025-02-09
用途:
休憩
製造業

価格も安いし、大量に入っているのが良いね
無くなったらまた買いますよ

2025-02-08
用途:
休憩時
インプロ・E 様 (製造業)

何度かリピートしていますが、美味しくてコスパ最高です。

2025-01-31
用途:
勤務中

価格も安いし、大容量なので、買う頻度も減り満足です。

2025-01-06
用途:
事務所内で社員が飲みます。
製造業

このサイズは普通には売っていません、大容量で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする