三和製作所
三和製作所の パーティション
三和製作所の パネル式パーティション
講演台パーテーション アクリコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604968
品番
00302388
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
講演や表彰場での飛沫感染対策に!
中サイズ(幅800mm)と、大サイズ( 幅1100mm)は、 賞状(A3サイズ)などの受け渡しの窓付き
アクリルでクリアな視界。
板厚3mmでコーナー金具付き。
仕様
窓無し
材質
本体:アクリル材、金具:スチール
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350