三和製作所
三和製作所の 専門診療・科目別
三和製作所の 眼科用品
三和製作所の 視力検査用品
指示棒 ヘッド大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
赤
注文コード
52605038
品番
00351050
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい大きめヘッドの指示棒
目立つヘッド部でしっかり指示!
材質
【パイプ】ステンレス【ヘッド部】ナイロン
色
赤
直径(Φcm)
2.5
長さ(cm)
14〜65