曜日別特売
00281468 室名札 在室確認スライド付 三和製作所 52605081

00281468 室名札 在室確認スライド付 三和製作所 52605081
00281468 室名札 在室確認スライド付 三和製作所 52605081
00281468 室名札 在室確認スライド付 三和製作所 52605081
00281468 室名札 在室確認スライド付 三和製作所 52605081

室名札 在室確認スライド付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52605081品番00281468
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札
赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。
避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。

材質アクリル幅(mm)【印字面】120質量(g)250奥行(mm)【印字面】238本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ67本体寸法(mm)幅130
注意
※こちらは名入れなしの商品になります。お客様自身でカッティングシート等を用い、名入れしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする