三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
車載セット ボリュームタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52605090
品番
00349806
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
立ち往生などによる車中泊を想定したセット
計3回分のトイレセットや、救急用のサージカルテープ、三角巾などの応急処置製品を中心に構成したセットです。
セット内容
保存水(のどみたす)×2、防災用簡易ライト ルミカ×2、アルミブランケット×4、常備用カイロ×3、非常用トイレ 3回分、軍手×2、三角巾、歯ブラシセット、救急箱用はさみ、サージカルテープ、ポリ袋×2、ポケットティッシュ×4、防災用ウェットティッシュ、ドライシート(24枚入)、マスク×3、脱出用ハンマー×1、巾着リュック×1
材質
ポリエステル
幅(mm)
320
高さ(mm)
340
質量(g)
1600
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。