樹脂製ユニット畳 ココゴロント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52605099 品番 00351485
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

畳ならではのやさしい感触
家庭における畳部屋が減少している中、畳のある空間はやすらぎを与え、豊かな心を育むことから、畳を活用した授業の需要が高まっております。そんな先生たちの声を基に、オリジナル畳を開発いたしました。
お手入れしやすい樹脂製 ポリプロピレン製で水拭き可能です。汚してもサッと拭き取れ、シミになりにくいです。消毒液(エタノール70%以下のもの)も使えるので衛生的です。
30mmのしっかりとした厚み 適度な弾力でクッション性抜群。衝撃を吸収してくれる働きがあるので、転んでもケガをしにくく安心です。足音などを軽減してくれるため、防音対策にも最適です。
防炎性能試験合格品 日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格しています。燃えにくく、火が点いたとしても燃え広がるのに時間がかかるため、いざという時も安心です。
置くだけで、和室がカンタンに作れます!
江戸間(五八間)サイズの畳を採用 普通教室(公立小・中学校)の平均面積:64m2

材質【畳表】樹脂製(主にポリプロピレン)【芯材】木質繊維板、発泡ポリスチレン 幅(mm)880 厚さ(mm)30 質量(kg)6 サイズ1畳 奥行(mm)1760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする