AGF プロフェッショナルプラス 水分補給応援 甘レモン風味1L用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12箱) 注文コード52605106 品番13934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「誰でも簡単プロの味」。「AGF プロフェッショナル」は、ホテルのアメニティやレストランのドリンクバー、接客時のおもてなしなど、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、ユーザー様の使い勝手に合わせた"プロ品質"の商品の提供とロス削減やオペレーション改善、粉末だからできるアレンジメニューによるメニュー数増加など幅広いソリューションをご提案するAGFの業務用ブランドです。
AGFプロフェッショナルプラス 水分補給応援 甘レモン風味1L用は、ナトリウムやビタミンCなどが入った、水分補給を応援するドリンクです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にレモン風味の清涼飲料水をお楽しみいただけます。
デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。
粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途
●スティック1本を容器に入れます。
●1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
●お好みに合わせて濃さを加減してください。
商品タイプ粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後はできるだけ早くご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52605106 13934 57544087 13934 AGF プロフェッショナルプラス 水分補給応援 甘レモン風味1L用 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF プロフェッショナルプラス 水分補給応援 甘レモン風味1L用 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(10本) 749 税込809 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57544087
2023-08-29
用途:
草野球の時に使いました。

ペットボトルの飲料よりコスパが良く、熱中症にもならずに助かりました。
冷水でも溶けやすいです。

対象商品:
57544087
2023-06-19
用途:
現場作業員 水分補給用

工場内が暑く作業中の熱中症対策に毎日作っています。
甘すぎず飲みやすいと現場から好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする