三和製作所
三和製作所の 診察・検査器具
三和製作所の 輸血・採血・点滴関連
三和製作所の 上肢台
上肢台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52605117
品番
00004955
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
点滴ハンガーも装着できる上肢台
カバーは3色ご用意しています。
材質
スチール、ビニールレザー
質量(kg)
5
幅(cm)
45 / 【台部】20
高さ(cm)
55〜95 / 【台部】6
奥行き(cm)
45 / 【台部】42
注意
※専用カバーと点滴ハンガーは別売りです。(メーカー品番「00004956」、「00004957」、「00004958」、「00004959」)