ブレンディ パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32本×12箱) 注文コード52605158 品番30065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない方に。「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒー やすらぎのカフェインレスは、中米メキシコ産アラビカ豆を100%使用し、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したデカフェタイプのインスタントコーヒーです。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本は、カフェイン93%カットコーヒー使用。「ブレンディ」ならではの冷たい水や牛乳にもおいしく溶けるカフェインレスインスタントコーヒー。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯または温めた牛乳(140〜180ml)を注ぎ、よくかきまぜてください。
アイスの場合:冷たい水または牛乳(140ml)にスティック1本を個直接入れ、よくかきまぜてください。
シリーズブレンディ アズワン品番65-0455-23
注意
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※93%カフェインカットコーヒー使用。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52605158 30065 53529158 30065 ブレンディ パーソナルインスタントコーヒー  やすらぎのカフェインレス スティック32本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) ブレンディ パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(32本) 1,398 税込1,510 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53529158
2021-04-16
用途:
夜のコーヒータイムに

たまにコーヒーを飲みたくなる夜がありますが、ノーマルタイプだとカフェインが効きそうなので、こちらを。デカフェとしては味も価格も満足しています。気軽に飲めていいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする