AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本×12箱) 注文コード52605264 品番24613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。
AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナル」むぎ茶 1L用は、国産大麦を100%使用した、やさしい甘みと、すっきりした味わいのノンカフェインむぎ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロの麦茶をお楽しみいただけます。
デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途
スティック1本8gを容器に入れます。
1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類むぎ茶
注意
※開封後はできるだけ早くご使用ください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52605264 24613 57544105 24613 AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用 AGF(味の素AGF) AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用 AGF(味の素AGF) 1箱(10本) 529 税込571 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57544105
2023-02-06
用途:
社内
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

パックのものと違い、簡単に使用出来ます。味も良く、今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする