三和製作所
三和製作所の 事務用品
三和製作所の その他医療事務用品
大型歯みがき指導模型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52605379
品番
00240738
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
大人数への歯みがき指導に見やすい大型模型
永久歯32本が生えそろった状態のモデルです。
セット内容
模型本体 / 指導用大型歯ブラシ
材質
PVC
サイズ
大
質量(g)
700
幅(cm)
16.5
高さ(cm)
11.2
奥行き(cm)
23.5