A4おどうぐばこ 新入学 学童用品 お道具箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52605395 品番3702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

積み重ねできる便利なクリアおどうぐばこ
仕切り付きで中身が整理しやすい、A4サイズのおどうぐばこです。クリア素材なので中身がひと目でわかり、どこに何が入っているかもすぐに確認できます。持ち手付きで持ち運びやすく、名前シールもついているので管理も簡単です。中はレール構造で開け閉めもスムーズ。積み重ねができるので、収納スペースも有効に使えます。学校やご家庭で、幅広く活躍するアイテムです。
材質:フタ・本体:PP、仕切り・大型ロック:HIPS、取手:PE。サイズ:組立サイズ:240×340×65mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ クリアイエロー 質量(g)520 組立寸法(mm)240×340×65 アズワン品番64-9638-91

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする