防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52605404 品番3945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥730
販売価格(税別)
664

(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』
※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。

セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付 材質ABS 寸法(mm)約51×76×32 質量(g)約61(電池含む) アズワン品番64-9638-92

商品説明動画

003945防犯ブザーレモン2
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52605404
2022-06-05
用途:
玄関横に置いて非常用に
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて生活用防水なので購入。音圧(db)性能表示があればもっと良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする