透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52605449 品番00302386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
3mmアクリル採用で製品剛性と飛沫の遮蔽領域の大幅アップ(アクリル板の高さ700mm)を実現。
材質はエコマーク取得の再生アクリルでえ地球にやさしい。

付属品脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個 材質アクリル 幅(mm)900 質量(kg)2.6 高さ(mm)740〜800 奥行(mm)242

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52605449 00302386 66353826 - 画像準備中 アクリルパーテーション 900 Ver2 三和製作所 1枚 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする