透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52605458 品番00302385
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
3mmアクリル採用で製品剛性と飛沫の遮蔽領域の大幅アップ(アクリル板の高さ700mm)を実現。
材質はエコマーク取得の再生アクリルでえ地球にやさしい。

付属品脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個 材質アクリル 幅(mm)600 質量(kg)1.8 高さ(mm)740〜800 奥行(mm)242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする