二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚 注文コード52605476 品番00239738
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!
フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。
中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。
利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。

その他【ミニバン ワンボックス用】70 セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚 幅(cm)【本体】12【ステッカー小】5【ステッカー大】10 高さ(cm)【本体】15 適合車種ミニバン、ワンボックス 奥行き(cm)【本体】2.5【ステッカー小】10【ステッカー大】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする