アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52605483
品番
55866
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,141
販売価格(税別)
¥
1,037
バスケットに入れる
フレームを使ったオリジナルアクセサリーを作ろう!
セット内容
UVレジンクリア10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組
材質
アクリル変性物・絵具・鉄・PP
寸法(mm)
ハート杖フレーム:35×45
質量(g)
80