曜日別特売
00347962 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 52605501

00347962 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 52605501
00347962 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 52605501
00347962 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 52605501

熱中症啓蒙ポスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52605501品番00347962
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

危険度「顔マーク」を描いてみんなに知らせよう!危険度と運動指針をひとめで判断!
公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」から引用した熱中症予防運動指針を表示。運動中の行動目安がわかります。

加工
【本体】PP加工【記入欄】ラミネート加工
幅(cm)59.4奥行き(cm)42
注意
※磁石やテープなどで貼り付けてください。付属はされておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする