非常用給水袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52605519 品番00280794
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

持ちやすく、こぼれにくく、注ぎやすい!
簡単に丸められるので、スペースを取りません。
注水時には立方体形状となり、しっかり自立するので、中身がこぼれません。

材質本体:ポリエチレン、ナイロンを主体としたラミネートフィルム、キャップ:ポリプロピレン、注出入口:ポリエチレン 幅(mm)空袋時:182 高さ(mm)空袋時:470 質量(g)78 奥行(mm)空袋時:180 口径(Φmm)抽出入口:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする