三和製作所
三和製作所の ベッド・寝具
三和製作所の 枕
防ダニ・抗菌・防臭 洗える枕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52605659
品番
00334891
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頭を包み込むやわらか枕
材質
側地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、日本製
質量(kg)
0.8
幅(cm)
43
奥行き(cm)
63
注意
※専用カバーは別売りです。(メーカー品番「00334888」「00334889」「00334890」)