三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
防災用オリジナル車載セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52605668
品番
00289093
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車に備蓄!災害時に役立つオリジナル車載セット
運転中に災害が起きた場合などに役立つ商品をコンパクトにまとめました。
セット内容
EVAバッグ、ハイブリッドシート×1、防災用簡易ライト ルミカ×1、非常用トイレ×3、軍手とタオル圧縮セット×1、防災防犯ホイッスルサイコール×1、超・防災用ウェットティッシュ×1、ポケットティッシュ×1、常備用カイロ×1、7年保存米粉クッキー×1、保存水のどみたす×1
幅(mm)
255
高さ(mm)
55
質量(g)
1264
奥行(mm)
190