アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
プログラミングお掃除ロボ ロボット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52605684
品番
55907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,751
販売価格(税別)
¥
4,319
バスケットに入れる
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング
パソコンをつかってプログラミング 市販のクリーニングモップも取り付け可能
サイズ:Φ180×50mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1、モップ×1、USBケーブル×1
質量(g)
426
寸法(Φ×mm)
180×50