無限ジッパーテーション カームダウン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52605686 品番00364369
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ロングサイズとミニサイズ、カームダウンバージョンが登場
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

用途※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。 仕様三つ折り セット内容●無限ジッパーテーションミドル×1●屋根用の布×1●渡し棒×1●クリップ×8 材質フレーム:スチール、布:ポリエステル 幅(mm)900(1枚あたり) 質量(kg)約6.2(計3枚) グリーン 高さ(mm)1570(1枚あたり) 奥行(mm)30(1枚あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする