※本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
フィラーレ3C 0.7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52606129
品番
P-B3A12-BK
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
21
質量(g)
44
方式
ノック式
寸法(縦×横)(mm)
186×45
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ESB-0.7芯
色数
3色
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応