※本体

P-B3A12-BL フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606138 P-B3A12-BL フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606138 P-B3A12-BL フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606138 P-B3A12-BL フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606138

フィラーレ3C 0.7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52606138 品番 P-B3A12-BL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インクエマルジョン ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)21 質量(g)44 方式ノック式 寸法(縦×横)(mm)186×45 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 替芯ESB-0.7芯 色数3色 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする