※本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
JF-0.5芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52606296
品番
P-RJF5-VDG
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
ダークグレー
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
サラサグランド
インク
水性顔料
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6.1×111.1
繰り返し・詰め替え
対応