SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 吊・支持金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 配管サドルバンド
管固定バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52606325
品番
R65030-1923
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
取付け、取外しが簡単な管固定バンド
取付ビス穴径:4.5mm
用途
管固定バンドとして
材質
ポリカーボネート系樹脂
色
グレー
適合管外径(Φmm)
18.5~23.5
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。