曜日別特売
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393

※本体

B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393
B3AS88-W ブレン3C0.5 ゼブラ 52606393

ブレン3C0.5

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード52606393品番B3AS88-W
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.5質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SNC-0.5芯インクエマルジョンアズワン品番65-0461-11色数3色色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52606384
2021-06-11
用途: 筆記作業全般
不動産業

謳い文句どおり、軸と芯とのブレがないという威力が発揮されているようで、たいへん書きやすい。
芯の先端の書き味も滑らか。インク玉も生じにくい。
消しゴムをかけた後の手帳の紙との相性は悪いようで、かすれやすい。
ペンの重心はもう少し低いほうが疲れにくいと思う。

対象商品 : 52606366
2021-02-20
用途: 書類の記入など
農・林・水産業

使用前は持ち手部分が太いかもしれないと思ったのですが、それほど太くなく持ちやすいです。商品名のようにブレずに字を書くことができ、重宝しています。

対象商品 : 52606366
2021-02-17
用途: 事務作業
蒼進塾教育・研究機関

非常に持ちやすく手に馴染む感じが良い。
ただ、個人的には0.5よりも0.7の方が、書きやすさという点では上かもしれない。
デザイン的にはシンプルで安っぽさがないという印象。

対象商品 : 52606366
2020-12-05
用途: 一般的事務仕事
教育・研究機関

よく使う黒のボタンが大きいので、非常に使いやすいです。

対象商品 : 52606366
2020-11-11
用途: 普段の学習用.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

非常に書き心地が良い.重さや太さも私にはちょうどよい.

対象商品 : 52606393
2020-07-02
用途: 書類仕事に使用
サービス業

ネットの口コミとYouTubeで紹介されていてとても書き心地が良いというのと、今までペンはどれでも同じと思っていたのですが違いがあるのを知り今回このペンを選びました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする