※本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
ブレン3C0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52606445
品番
B3A88-W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
質量(g)
12.1
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SNC-0.7芯
インク
エマルジョン
アズワン品番
65-0461-14
色数
3色
色(軸)
白
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.8×143.6
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった