※本体

SNC-0.7芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52606506 品番 RSNC7-BL
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク

ボール径(Φmm)0.7 インク色 質量(g)0.6 適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+S インクエマルジョン 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
伝票記入
製造業

使いやすいので何度もリピートしています。
書き心地がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする