KPフロート(カバー・バンド・パイプ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52606619 品番 #400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
中央にパイプ(内径28mm)を通してありますので、ロープ等を中通しにしてお使いいただけます
海水・雨水に侵されません
強く仲間で均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、5重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます

浮力(kg)400 直径(Φmm)670 用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖、港湾土木等、桟橋・土木工事等、オイルフェンスの浮体に 長さ(mm)1150 パイプ内径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする