※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル ノンコート 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52606796 品番 ALS245-0300-00900
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15 トラスコ品番495-6284 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)9 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする