HBS-55(GY) バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き YAMAZEN(山善) 52606883 HBS-55(GY) バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き YAMAZEN(山善) 52606883 HBS-55(GY) バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き YAMAZEN(山善) 52606883 HBS-55(GY) バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き YAMAZEN(山善) 52606883 HBS-55(GY) バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き YAMAZEN(山善) 52606883

バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52606883 品番HBS-55(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィットネスもできるバランススツール。座りながら気軽にトレーニング。持ち運びしやすいハンドル付き。台座付きでボールの位置が安定。

グレー 用途スツール、バランスボール、エクササイズボールとして。トレーニング、ストレッチに。 付属品ボールカバー、インナーボール、台座、ハンドポンプ、止め栓 材質本体:塩化ビニル樹脂・ポリエステル、台座:グラスファイバー・NBR・ポリエステル・ポリウレタン 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52606865
2022-01-23
用途:
身体のメンテナンス
その他業種

カバーはピッタリなのですが、伸びない生地なので、カバー無しの状態との使い勝手がかなり違います。しっかり縫製されているので、今のところは裂けてもいませんが、布や縫い目にかなりのテンションがかかっていると思われます。。少し空気をぬいて使用していますが、置いている時はシワシワでカッコ悪いです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする