押入れハンガーラック つっぱり式

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52606908 品番WJO-716(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

耐荷重(kg)30 用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 寸法(mm)ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.5-166×9.5×80-207 アズワン品番64-3285-88
取扱説明書:(1.91MB)
注意
※高さ144〜160cmの天井には設置できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52606908
2022-10-17
用途:
衣類の整理 クローゼットの中の増設
建設業・工事業

クローゼットの中の増設の為、当初 丈夫な突っ張り棒に衣類をかけていましたが、夜中にずれ落ちました。急遽このタイプで補強 サイズもピッタリに調整出来て満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする