※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(mm)5シャンク径(mm)6注文コード52606970品番ALS345-0500-01500
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)
この商品は刃径・刃長・シャンク径など13種類から選べます他の種類を見る アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。