モザイク調 ガーデンテーブルセット オーバルタイプ (5点セット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52607005 品番HMOT-1060&HMC-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

天板のモザイク調がおしゃれなガーデンテーブル&チェア5点セット(テーブル1卓、チェア4脚)。従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のオーバルタイプ。テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。チェアの座面前方部は前折れ式にすることで足が疲れにくい設計。

セット内容テーブル1台、チェア4脚 用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。 仕様組立品 質量(kg)テーブル:28、チェア(1脚あたり):7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:100×60×73、チェア(1脚あたり):36.5×52×87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52607005
2022-05-08
用途:
店舗外
サービス業

テラス席として使用。
テーブルはかなり重いのですが、風の影響受けないので良いです。
椅子はたためられて便利ですが、たたんで立て掛けてもすぐに開いて倒れます。ストッパーまたは、畳んで4脚入る浅めの箱がついていたら良かったです。

椅子は冬場は冷たい。まあ、冬はテラス席は余り利用する人はないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする