ドリームパワー インバーター発電機

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52607145 品番EIVG-900D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。

燃料タンク容量(L)1.8 用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)12.7 出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-20
用途:
現場で急遽!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装作業で電源確保できないことがあり、急遽発電機を調達しなくてはならなくなり、モノタロウで最安値のこちらを購入しました。色々アフターの件を調べてたら、日本に
きちんとしたサービス体制が魅かれているみたいで安心して購入しました。メーカーに直接メールで確認したら、
販売後10年は、部品調達可能との返答がありました。
現場では、過酷な使い方がかなり想定されるので
アフターは、とても気になりますね!
タフな発電機であること祈りたいです。
今のところ快調に発電してくれてます。
4万円以上の仕事をしてくれる事を切に願いたいです。
作動時の音もあまり気にならない程度で、近隣からのクレームは、無いと思います。

10人が参考にしています
対象商品:
52607145
2021-03-10
用途:
災害対策とレジャー

3回ほどでエンジンがかかりました。
コスパは良いと思います。
ホンダの様に2台並列のケーブルが販売して欲しいと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
52607145
2020-09-06
用途:
ケレン
かじや鉄工建設 様

説明書通り メーカー品と遜色なし たまにしか使用しないのでこの商品で充分である。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする