ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 住宅用
ニッタン(NITTAN)の 煙式住宅用火災警報器
住宅用火災警報器 けむタンちゃん10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52607163
品番
KRH-1B-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
感知方式
煙式
用途
寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
130
電源
専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×40.5
定格
DC3V、300mA
感度
光電式2種
音量
1mにて70dB以上
使用環境
0℃〜+40℃
バッテリー容量(Ah)
0.3
電池寿命
約10年
アズワン品番
64-3282-73