ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 住宅用
ニッタン(NITTAN)の 煙式住宅用火災警報器
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52607188
品番
CRH-1B-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
感知方式
熱式
用途
寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
120
電源
専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×43.5
定格
DC3V、300mA
感度
定温式65度相当
音量
1mにて70dB以上
使用環境
0℃〜+40℃
電池寿命
約10年
アズワン品番
64-3282-75