曜日別特売
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249

 

SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249
SWAT-L(BK) 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト 52607249

壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台ブラック注文コード52607249品番SWAT-L(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!

用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下材質スチール/MDF質量(kg)14ブラック表面処理粉体塗装/PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.1×46.5×92~117アズワン品番64-3285-73商品タイプロータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする