ホームテイスト
ホームテイストの AV家電
ホームテイストの テレビ
ホームテイストの テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せテレビスタンド 専用棚板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
52607285
品番
TWAT(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DVDプレーヤー、ゲーム機を設置するのに便利。
対応インチサイズ
32-55インチ
耐荷重(kg)
約5
用途
壁寄せテレビスタンドSWAT-L、 SWAT-H専用の棚板。
材質
スチール/MDF
質量(kg)
2.3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×1.8
アズワン品番
64-3285-77