EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346 EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346 EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346 EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346 EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346 EL-90356 らくらく電動ハサミ マリン商事 52607346

らくらく電動ハサミ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52607346 品番EL-90356
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。

用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。 付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付) 材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g)290 消費電力(W)20 コード長さ(m)2 モーター電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9 充電時間(時間)5 回転速度10000回/分 ストローク数(回/分)5000 稼働時間(分)25
注意
※物の厚みや材質によっては、切断できない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする