河村電器産業
河村電器産業の 検出・センサ
河村電器産業の センサ
河村電器産業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
感震リレー KNR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52607625
品番
NFK-1KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
地震を感知し、自動的に主幹ブレーカを遮断
種類
振動センサ
仕様
樹脂ケース入り
寸法(mm)
125×90×67
質量(kg)
1
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)