ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924

ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924
ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924
ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924
ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924
ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924
ND-8173 Sweet taste ステンレスデザートカップ ベストコ 52607924

Sweet taste ステンレスデザートカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52607924品番ND-8173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

夏でも冬でもデザートを冷たく美味しく!アイスが溶けにくい!ステンレス製のアイスカップ、ステンレス製・真空二層構造。

材質本体:ステンレス鋼、表面加工:外面/アクリル樹脂塗装容量(mL)160ミント質量(g)80寸法(cm)Φ7.7×5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする