Sweet taste ステンレスデザートカップ

Sweet taste ステンレスデザートカップ - ベストコ

夏でも冬でもデザートを冷たく美味しく!アイスが溶けにくい!ステンレス製のアイスカップ、ステンレス製・真空二層構造。

材質本体:ステンレス鋼、表面加工:外面/アクリル樹脂塗装容量(mL)160質量(g)80寸法(cm)Φ7.7×5.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607906ND-8171アイボリー
取扱い終了
52607915ND-8172ピンク
取扱い終了
52607924ND-8173ミント
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする