TAOネックレス AURA プレミアムゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52608509 品番 AURA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

TAOシリーズは、プレス、磨き、七宝加工、さらにまた磨きなど、技術力と時間がかかる様々な工程からなり、それぞれにプロの職人がいます。その職人ひとり一人の手仕事によって、コラントッテのモノづくりへのこだわりが形にされていきます。TAOシリーズは、機械ではできない細部の細部にまでこだわった職人の技を余すことなく盛り込んだ至高の逸品です。
磁気の力で血行改善、コリを緩和。
4mm径のスリムなループは女性の方にもおすすめ。
トップとジョイント部分に24Kプレーティング(24金仕上)を施しているので、肌にもやさしく高級感のある仕上がりです。
ジョイントとトップには耐蝕性の高いステンレスを採用。コラントッテのシンボルマーク「CO」をモチーフにしたデザインは、鏡面加工の輝きと、樹脂を用いた「研ぎ出し七宝」の技術でシャープなコントラストを演出しています。
全て人の手で1点ずつ加工を施し丁寧に仕上げられています。
ジョイントを兼ねたトップ部分は、左右どちらからでも外せる新設計。ループとトップが独立した構造なので、しなやかでやわらかい着け心地で首回りにフィットします。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、エポキシ樹脂、POM プレミアムゴールド サイズL 寸法(cm)47 配列樹脂コーティング磁石55mTを10mm間隔でN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする