曜日別特売
クレスト ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 52608685

クレスト ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 52608685
クレスト ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 52608685

ネックレス クレスト プレミアムカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
プレミアムゴールド
内容量1個注文コード52608685品番クレスト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

採用している磁石は160mTx8個。従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
「スポーティ・シック」なカラーバリエーションでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お気軽にお使いいただけます。
「コラントッテ ネックレス クレスト」のジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。
水に強いウォータープルーフ仕様となっており、お手入れも水洗いOK。スポーツシーンにも最適です。

用途
首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く
材質【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)プレミアムゴールドサイズM寸法(cm)47配列希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする