ネックレス クレスト プレミアムカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52608703 品番 クレスト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

採用している磁石は160mTx8個。従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
「スポーティ・シック」なカラーバリエーションでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お気軽にお使いいただけます。
「コラントッテ ネックレス クレスト」のジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。
水に強いウォータープルーフ仕様となっており、お手入れも水洗いOK。スポーツシーンにも最適です。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L) プレミアムブラック サイズS 寸法(cm)43 配列希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする