carari 吸水 アニマル スリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52609044 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバー製タオルを贅沢に使用した見た目も可愛いアニマルスリッパ。
内側も外側もすべてふんわりマシュマロタッチのタオルを使用しているので肌触り抜群。
踏み心地も気持ちよく吸水力抜群のマイクロファイバーなので、お風呂上がりの濡れた足でも水分をサッと吸収。
ご家庭で手洗い可能。
タオルのようなループ状に織られたパイルの表面を刈り取っているので、ひっかかりにくく上質でなめらかな肌触り。

サイズ(cm)23〜25 材質表生地/ポリエステル・ナイロン、芯材/EVA・ポリウレタン、底裏/ポリエステル 質量(g)120 色(柄)シロクマ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11.5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする